Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Tension bolt for manual/hydraulic punch
Individual, without draw bolt
Consisting of stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5 and KL draw bolt dia. 9.5 and 19.0
Hole punchers dia. 28.3, 31.7 and 35.0 mm with three cutting tips for punching out holes for stainless steel sink units
Consisting of manual hydraulic punch, stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5, tension bolt dia. 9.5 and 19.0 and distance bushing set
Spiralborsortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19 deler
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 118 °
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Speed kutteskiver For stål
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid
Speed kutteskiver Til rustfritt stål