Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sheet met.con.drill HSS AlTiN SMART STEP 3pc Syska
The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.