Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Monteringssett for akselmansjett, kort
Reparasjonstid redusert med opptil 50 %
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Montering uten demontering av kardangledd og akselledd
Resistent mot olje og fett
Lave lagerkostnader
Belger med glatt indre overflate
Leveringsomfang:
- 1 stk universalmansjett
- 1 universal slangeklemme, 7,0 x 178 mm
- 1 universal slangeklemme, 7,0 x 368 mm
- 1 tube smørefett for høy temperatur i drivaksler
Passer til alle drivknuter på for- og bakhjul på alle biler og små lastebiler opptil 3,5 t.
Passer for drivknuter på for- og bakhjul på japanske kjøretøymerker.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.