Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Servicemaskin for klimaanlegg, kjøretøy COOLIUS® A50
Kraftig og robust servicemaskin for klimaanlegg. Helautomatisk service av klimaanlegg med kuldemedium R134a
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Versjoner
Intelligent Low Emission-konsept
Innovativ prosess for avløpsdrenering sikrer minimalt tap av kjølemiddel
Juridisk samsvarende testing
Les av og eksporter data via USB-grensesnitt
Automatisk rengjøring av kretsen i serviceenheten
Komponenter som er enkle å vedlikeholde
Bruk av spesialdesignede komponenter med høy kvalitet
Ingen uønsket tilgang
Egendefinert tilgang til enheten kan konfigureres
Ekstra manometer for visning av det interne kjølevæskeflasketrykket
Leveringsomfang
- 2 x 3 m serviceslanger med hurtigkoblinger
- Database for kjøretøyfyllenivå
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- Vedlikeholdshefte
- Kortere bruksinstrukser (med lenke til nettsted for flerspråklige driftsinstrukser)
- Enhetsinstruksjoner
Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, brukskjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.