Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 38 versjoner funnet
Standard drill bit for making centring holes in accordance with DIN 332, page 1.
Centre drill bit for producing centring holes according to DIN 332 Sheet 1, shape A (without protection countersink).
For centring holes, tip geometry 90°.
Special drill bit for especially precise and rapid spot drilling on NC machines, jig boring machines etc. For centring and chamfering threaded drill holes.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp