Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende fasadekonstruksjonskrue, Sandwich piasta® A2 rustfritt stål
Med herdet stålborspiss, sekskanthode og tetningsskive for sikring av sandwichelementer på stålkonstruksjoner ≤ 12 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Tetningsskiven består av rustfritt A2 metallbakside med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:
- Boring uten midtstansing
- Gjengeforming
- Feste
Alt i én operasjon
Egnet i henhold til ETA-13/0210 for sandwichmontering på stålunderstrukturer ≤ 12 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.