Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
15 artikkel/artikler med 140 versjoner funnet
Rustfritt A2 med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål. For tilkobling av aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til underkonstruksjoner av aluminium og stål ≤ 5 mm
Overflateherdet, sinkbelagt blåkromatisert stål og tetningsskive. For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 5 mm
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening steel and aluminium profiles on wooden substructures
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening thin-walled profile panels (splice plate connections) made of steel and aluminium ≤ 2 mm
For å feste metallprofiler til metallunderkonstruksjoner av stål eller aluminium
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel, with long drill bit tip. For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 12 mm
Rustfritt A2 med lang borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål. For tilkobling av aluminium- og stålprofiler til underkonstruksjoner av aluminium og stål ≤ 12 mm.
A2 stainless steel with reduced drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening thin-walled profile panels (splice plate connections) made of steel and aluminium in unapproved areas
Laget av bimetall – A2 rustfritt stål / herdet stål, Ruspert®-belagt, med sekskantet hode som ligner ISO 10666
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel, with reduced drill bit tip. For fastening thin-walled steel profile panels (splice plate connections) on steel ≤ 1.5 mm
Selvborende fasadeskrue med forlenget borespiss og sekskanthode
Screw and sealing washer made of A2 stainless steel, for fastening aluminium profiles on aluminium substructures ≤ 4 mm
Steel case-hardened and hot-dip galvanized with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel. With covered screw head and sealing washer made of A2 stainless steel. For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 4 mm
A2 stainless steel with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.