Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 147 versjoner funnet
Dry abrasive paper for pre-sanding of untreated soft and hardwoods, MDF, OSB (oriented strand board) and veneered panels and plywood.
The perforated sanding strip for treated and untreated hardwood and softwood, fillers, plastics, plasterboards, paints, hard and soft paint systems and mineral materials (artificial stone).
For pussing av gammel lakk, fyllere, plast, fabrikkgrunning på nye deler og matting av lakk.
Used to sand fillers, old paints, HS top-coat paints, water-based paints, new-part factory primers, plastic parts and composite fibre materials (e.g. GFRP).
The perforated sanding strip for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp