Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 33 versjoner funnet
For rengjøring av sveisesømmer, metalloverflater, tre og plast
Extremely fast cleaning and maximum service life when removing welding seams, scale, corrosion and coatings.
Med hurtigbyttemontering. Kompatibel med 3M Roloc-systemet.
For rengjøring og polering av ikke-legert og høylegert stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching pre-sanded flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
With quick-change mounting
Ideal for surface sanding
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp