Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 26 versjoner funnet
For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders; offers a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness.
For use on speed-adjustable angle grinders. Provides a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness depth
Combining Scotch-Brite material with the durable Cubitron grain enables high removal rates in combination with a comparably fine finish. In contrast to conventional abrasives, undergrinding is rarely possible in this respect – sanding of welding seams and spot welds without undergrinding with smooth finish.
For matting, burnishing, polishing and for matching pre-sanded metal sheets. Achieving effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing tempering colour.
For derusting, burnishing, matting and creating decorative surfaces with a random orbital sander or for finishing by hand
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp