Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For fjerning av limrester og film på metalloverflater.
Ideell for sliping på trange steder, for eksempel i formbearbeiding, beholder- og apparatteknikk og rørkonstruksjon.
Ideal for grinding in tight spaces and for decorating surfaces.
For shoulder-free matting, line matting, satin finish and removal of dirt and oxide layers on metal.
For effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
For rask og enkel fjerning av film, klistremerker og limrester på metalloverflater og malte overflater.
Specially designed for processing stainless steel. Virtually shoulder-free matting and burnishing and for matching "pre-sanded" metal sheets. For effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
Replaces sanding sleeves, flap wheels, sanding tips and even carbide burrs. Makes it possible to achieve perfect surface results.
For the removal of minor scratches, virtually seamless matting and burnishing and for matching "pre-sanded" sheet metal. For impressive surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp