Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 56 versjoner funnet
For matting, burnishing and finishing (final grinding) as well as for levelling of stainless steel handrails with strict requirements for decorative surfaces.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for levelling of pre-sanded flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
With suede back and hook-and-loop fastener closure for matting, burnishing, polishing, and for matching transitions, cleaning oxide layers and removing discolouration
Non-woven tape with low stretch backing for finishing work with pneumatic filing belt machine
For matting, kalendering og etterbehandling av rørkonstruksjoner ved bruk av den elektriske slipefilen.
For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for levelling of "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp