Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
11 artikkel/artikler med 204 versjoner funnet
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Extremely high and very fast removal rate with cool grinding.
For refining (polishing) and finishing pipes, pipe bends and closed pipe structures.
Slipebånd med Cubitron II-teknologi for førsteklasses overflatekvalitet
For sanding parquet floors
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp