Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Ideal for cutting sheeting such as non-breathable membranes or pool liners to length
For universal use in the office
For kutting av kobber- og aluminiumskabler.
Platesaks med utveksling for rette- og buede snitt
Robust, høy kvalitet, rustfri saks for fageksperter
for klipping av kobber- og aluminiumskabler
For kutting av plastrør og komposittplastrør.
Praktisk saks for klipping av myke materialer, folie, papir, kartong og plast
Leverage sheet metal shears for continuous cuts and tight curves
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle