Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For stål og rustfritt stål. Rask borehastighet og lang levetid, selv i massivt rustfritt stål
Vario-tanning for gradfri og vibrasjonsredusert kutting
Ideell for krevende bruksområder, for eksempel tykke metallplater og rør
Allrounderen på byggeplassen for grovdeling og dybdesnitt
Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
Stikksagblad av høy kvalitet for høyere krav. For kutting i f.eks. tre- og platematerialer
Hullsagholder med utskiftbart senterbor, for hullsager med diametere fra 32mm til 200mm
Med bølgeform for enkel kutting av metaller
Sagblad med høy ytelse for ekstremt krevende bruksområder, høy skjæreytelse og lang levetid for verktøyet. For skjæring av og dyptgående snitt i metall
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp