Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
18 artikkel/artikler med 23 versjoner funnet
Allrounderen på byggeplassen for grovdeling og dybdesnitt
Sagblad med høy ytelse for ekstremt krevende bruksområder, høy skjæreytelse og lang levetid for verktøyet. For skjæring av og dyptgående snitt i metall
The all-rounder on the construction site for rough separating and immersion cuts
Ideell for nedsenkingskutt, ideelt for arbeid i hjørner og for innstilling av dørkarmer
The all-rounder on the construction site for particularly deep and rough immersion cuts.
For fjerning av fugemørtel i skadede flis- og mørtelfuger og for å fjerne fliser med opptil rissestyrke 6, glassfiber og armert plast. Ideell for hjørner og kanter
The window construction blade for extra deep plunge cuts.
For plast, GFRP, tre, kitt, ikke-jernholdige metaller og metallpater opptil ca. 1 mm
For extremely fast, clean and flush cut-off and plunge cuts.
The window construction professional for extreme applications and extra deep plunge cuts.
For right-angled plunge cuts in gypsum plasterboard, gypsum fibreboard and wood.
The tile specialist for extra-thin mortar joints up to a joint width of 1.7 mm.
For fint etterarbeid på lås- og hengsellommer.
For rask finsaging i tre.
Ideal for cutting insulating materials and floor insulation panels.
For dykksaging i tre.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.