I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
7 artiklar med 95 versioner hittades
PPE CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345
Modern safety boot with elements made of recycled materials and innovative ventilation system
Safety shoes for S3 use with technical features. The BOA quick closure system and the overcap in the toe area are particularly noteworthy
Robust safety shoe made of soft full-grain leather, which offers the user a high level of comfort and maximum safety.
The further development of a bestseller: The Cetus Evo offers the well-known level of comfort, and the sturdy impact protection and abrasion resistance make this safety boot even more robust and durable
Comfortable and modern safety shoe with an attractive seam look. Also impresses with an excellent shoe climate.
Fine, velvety soft safety shoe that ensures excellent comfort and breathability.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.