I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
8 artiklar med 8 versioner hittades
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
White, hydraulically hardened, plastic-coated natural stone mortar in accordance with EN 12004 C2 TE
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Multi high-strength adhesive
Solvent-free assembly adhesive
Butyl sealing tape with aluminium lamination
Assembly adhesive
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Butyl sealing tape, double-sided
1C thick-film lacquer
Structural adhesive, Klebt und Dichtet