Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i alle årstider
Universalprimer for alle overflater ved ruteskift
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i nesten alle årstider
For forbehandling ved vindusreparasjon
Silikonpader for gjenbruk av regn- og lyssensorer når du bytter frontruten.
Window adhesive set with high-modular, non-conductive and 1C window adhesive that is easy to squeeze out
Repair resin for the repair of stone chips in windscreens
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV