Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
14 artikkel/artikler med 21 versjoner funnet
Silikonpader for gjenbruk av regn- og lyssensorer når du bytter frontruten.
For a detailed view of the stone chip
Vertical adapter for repairing vertical windscreens (e.g. HGVs and buses)
Silikonputer for gjenbruk av regn- oglys sensorer når du skifter frontruten.
Holder for removal blades
The crack filler allows easy and fast filling of stone chips with star breaks or floater cracks on windscreens
Adapter for repairing vertical windows such as e.g. on buses and trucks.
The pump holder holds the pump on the windscreen during the repair process
Tool holder with curvature compensation
for the connection between the plastic injector and the pneumatic hose
The polishing cloth is used with the glass polish and allows for easy and fast polishing of the repaired area
For determining drivers long-distance field of vision on cars and commercial vehicles
The stone chip finder allows for the quick and easy alignment of the tool holder across the stone chip
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV