Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rutelim Ultimate 400 ml pakkesett
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i nesten alle årstider
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Kan brukes nesten året rundt
- 1 time fortrengningstid med airbag ved -10 °C til +35 °C
- Se tekniske datablad for fortrengingstider for større kjøretøy
Høy-modul
Rutelimet forsterker og stiver opp bilen
Egner seg for antenner, ikke-ledende
Forhindrer kontaktkorrosjon
Egnet for bruk på aluminium-, magnesium- og hybrid-karosserier på kjøretøy (for eksempel Audi A8, Jaguar XJ og så videre)
Sikkerhetstestet
- Fortrengningstid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS208/212
- Oppfyller kravene fra de opprinnelige utstyrsprodusentene (kjøretøyprodusenter)
Ikke plasser kjøretøyet på en løfteplattform. Følg bilprodusentenes anvisninger om geometrien på vulsten. Applikasjons- og kjør-i-vei tiden må overholdes. Herdingstiden og avluftingstiden avhenger av omgivelsestemperaturen og fuktigheten.
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i nesten alle årstider.
Sørg for at materialet påføres i et rent arbeidsmiljø. Det er viktig å bruke produktet med de tilhørende Würth systemkomponentene for å sikre riktig og feilfri funksjon. Arbeidsinstruksjonene som medfølger produktet må følges under påføring. En Varioprimer må påføres nylakkerte overflater. Belegget må herdes fullstendig før Varioprimer påføres. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.