Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1C rutelim Ultimate
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i alle årstider
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Kan brukes nesten hele året
- 1 time kjør-i-vei tid med airbag ved –10 °C til +35 °C
- Se tekniske datablad for fortrengingstider for større kjøretøy
- Egnet for kjøretøy med førerassistentsystemer
Sikkerhetstestet
- Kjør-i-vei tid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS208/212
- Oppfyller kravene fra de opprinnelige utstyrsprodusentene (kjøretøyprodusenter)
- Rutelim som forsterker og stiver opp kjøretøy
- Egner seg for antenner, ikke-ledende
- Ideelt for bruk på aluminium, magnesium og hybridchassis, da det forebygger kontaktkorrosjon
Ikke plasser kjøretøyet på en løfteplattform. Følg bilprodusentenes anvisninger om geometrien på vulsten. Applikasjons- og kjør-i-vei tiden må overholdes. Herdingstiden og avluftingstiden avhenger av omgivelsestemperaturen og fuktigheten.
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i nesten alle årstider.
Sørg for at materialet påføres i et rent arbeidsmiljø. Det er viktig å bruke produktet med de tilhørende Würth systemkomponentene for å sikre riktig og feilfri funksjon. Arbeidsinstruksjonene som medfølger produktet må følges under påføring. En Varioprimer må påføres nylakkerte overflater. Belegget må herdes fullstendig før Varioprimer påføres. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.