Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i betong:
Inntrengningsdybde (min. 25 mm / maks. 40 mm) + tykkelse på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i stål (min. 5¬mm tykk):
Inntrengningsdybde (min. 8 mm / maks. 12 mm) + tykkelsen på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
Universalspiker for stål- og betongunderlag (standardbetong ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.