Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 32 versjoner funnet
Ideal all-round tool on stainless steel and aluminium
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Ideal for quick and easy removal of discolouration on bearing rods in railing construction. Ideal for use on steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic.
Ideell for bruk på stål og støpte deler. For middels til kraftig børsting.
Enables access to hard-to-reach areas in the bodywork, such as folds and grooves for solder joints or inside corners. For easy removal of rust, sealant, paint and scale.
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Egnet for middels krevende børstearbeid som avgrading, rengjøring og avrusting. Ideell for punktarbeid på stål og støpt metall.
Ideal for use on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing.
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp