Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
6 artikkel/artikler med 9 versjoner funnet
Ideell for for- og etterbehandling av stålsveisede sømmer (hul- og buttsveis) samt støpeflater. For middels til kraftig børsting.
Ideal for pre- and post-processing of stainless steel and aluminium welded seams (hollow and butt weld). For medium- to heavy-duty brushing.
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Ideal for pre- and post-processing of steel welding seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For heavy-duty brushing work.
Ideal for pre- and post-processing of welding seams (hollow and butt weld) as well as stainless steel and aluminium surfaces. For heavy-duty brushing work.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp