Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Maximum quality slip-in bracket made of zinc-plated steel
Radiatorrulle av høy kvalitet med en slitesterk rull laget av ikke-vevd kvalitetspolyamid som gir lang levetid
Maximum quality radiator roller with a durable cover made of high-quality non-woven polyamide for a long service life
Maximum quality paint roller with a durable cover made of high-quality non-woven polyamide for a long service life
Malerrullehåndtak av høy kvalitet laget av sinkbelagt stål
Maximum quality foam roller with durable foam for a long service life
Economically priced polyester Vestan paint roller including slip-in bracket for easy working
High-quality paint grid for all common container sizes
Foam roller with high-quality, durable foam for a long service life
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle