Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rull med tørrslipepapir for Arizona® Perfect
For pussing av gammel lakk, fyllmateriale, plast, fabrikkgrunning på nye deler og matting av lakk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Opptil 20 % høyere materialfjerning og over 90 % lengre levetid
- Kort pussetid og effektivt arbeid
Korning P40-P120
Første sliping av fabrikkprimere på nye deler (KTL-maling), sliping av gammel maling, sliper ut steinsprutskader og rustne områder, sliper bulkete områder ned til bart metall, forsliping av polyester og fint fyllmateriale, planering av kanter på fyllmaterialet.
Korning P100–P500
Første sliping av gammel maling under overgangen til ny maling, matting av topplag med maling, sliping av vanlig maling, termoplastisk akrylmaling, klarlakk, vannbasert maling, tykkfilm, primer, syntetisk harpiks og nitrofyllere, sprøytefyller, 2-komponent og MS-fyllerprimere, og reaksjonsprimere.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.