Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
2 artikkel/artikler med 4 versjoner funnet
Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning