I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
High-quality rust remover
Mineral oil-free, high-tech rust remover with KENA® microfluid formula for loosening seized connections and for cleaning surface rust and rust spots
The low-temperature cracking effect with unique cold shock down to -60°C loosens even heavily seized screw connections
High-performance rust remover with food registration (NSF - H1)
Lockable regulating nozzle permits all settings from mist to jet
Sealing tape, VKP PLUS
Sealing tape, VKP TRIO
High-gloss polish P20 plus
1-part gun foam, PURLOGIC Flex
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Fast grinding polish P10 plus
Sealing tape, VKP MAX
Anti-hologram-Polish P30 Plus