Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rustutløser Rost Off Special
Rustløser med høy effekt, næringsmiddelgodkjent (NSF - H1)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Versjoner
Inneholder syntetisk olje
Optimal krype- og smøreeffekt
Ekstremt høy grad av kapillæraktivitet
- Enestående krypeegenskaper sikrer ekstremt rask penetrering av rust og korrosjon
- Optimal effekt kort tid etter spraying
NSF H1-registrert
- Kan brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares
- Imidlertid må direkte kontakt med matvarer unngås
Svært god materialkompatibilitet
I motsetning til mange konvensjonelle rustutløsere angriper den ikke gummi eller plast.
Optimal beskyttelse mot korrosjon takket være korrosjonsbeskyttende tilsetningsstoffer
Uten harpiks og syre
Silikonfri
- Fjern overflødig materiale eller søl umiddelbart fra sensitive og malte overflater
- Unngå å tilsette for mye olje på deler.
- Uten harpiks og syre
- Silikonfri
Til løsning av ekstremt rustne og oksiderte skrue- og leddforbindelser på maskineri, sammenstillinger og apparater, også i mat- og drikkevareindustrien.
Rist boksen godt før bruk. Spray ønsket område fra en avstand på 15 til 20 centimeter og ved en temperatur på 15 til 25 °C. La virke i en kort tid. Ved behov gjentar du arbeidsprosessen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.