I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
2 artiklar med 4 versioner hittades
For cutting plastic piping and plastic composite piping.
Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Cutter knife snap-off blade, extremely sharp
Utility knife
Water pump pl, push but adj, plast h
Tool case complete with 93 tools
Combination wrench short
Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 1, 33 pcs
Insert nut Time-Sert
Bit TX C 6.3 (1/4)