Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Clay-serien rengjøringspute
Effektiv dyprens og perfekt klargjøring av lakkerte overflater for de beste poleringsresultatene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Fjerner enkelt vanskelige rester og skitt fra lakkerte overflater som ikke kan fjernes med vanlige rengjøringsmidler, og gir en speilaktig overflate.
- Spesielt mild rens på grunn av svært lav varmeutvikling og ingen aggressive rengjøringsmidler.
- Kan vaskes og brukes på nytt
- Betydelige besparelser av tid, energi og kostnader
- Svært enkel å påføre
For rask og enkel fjerning av tåke fra lakkeringsspray, harpiks, tjære og insektsrester, spesielt ved klargjøring av nye og brukte kjøretøy. Lakkerte overflater, glass, krom og så videre.
Skyll grundig området som skal rengjøres og rengjøringsputen, med vann eller PH-nøytral bilsjampo (vi anbefaler svært fortynnet R1-rens art. 0893125005). Gå over den fuktige overflaten med rengjøringsputen, uten å bruke kraft. Overflaten og rengjøringsputen må alltid være fuktig når rengjøringsputen brukes til rengjøring. Vi anbefaler at du fukter overflaten og rengjøringsputen med en pumpesprayflaske etter behov under rengjøringen. Når rengjøringen er ferdig, fjerner du ganske enkelt eventuelle rester med en mikrofiberklut. Overflaten er perfekt klargjort for polering og forsegling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.