I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
4 artiklar med 8 versioner hittades
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors. Particularly soft, good application and secure adhesion even at low temperatures from 0°C.
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors. The stable connection of the adhesive and the backing film allows residue-free removal.
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Multi high-strength adhesive
Solvent-free assembly adhesive
Butyl sealing tape with aluminium lamination
Assembly adhesive
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Butyl sealing tape, double-sided
1C thick-film lacquer
Structural adhesive, Klebt und Dichtet