I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Dust-protected ratchet ensuring durability, even under difficult working conditions.
Ideal for tightening in tight spaces
Robust ratchet with convenient ejector
Extendable to max. 373 mm using locking sleeve with locking device
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Insulated reversible ratchet for working around live parts
Swivel head rotatable by 180°
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet