I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Dust-protected ratchet for a long service life even under difficult working conditions.
Ideal for tightening in tight spaces
Extendable up to max. 432 mm via locking sleeve with latch
For 1/2 inch reversible ratchet with turntable
Swivel head rotatable by 180°
Can be used for step wrenches and push-through squares
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet