Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Karm- og fasadeplugg med ETA for ulike typer murverk og betong Med senkhodeskrue laget av sinkbelagt stål
For fastening windows in concrete and solid block masonry. With small cylinder head. Zinc-plated steel, blue passivated, RW 30 drive
For fastening windows in concrete and solid block masonry. With large pan head, lies cleanly on the frame and can be optimally concealed with cover caps. Zinc-plated steel, blue passivated, RW 30 drive
For montering av dører og vinduer i betong og kompakttegl. Senkhode med fres for enkel forsenking i tre- og plastprofiler. Sinkbelagt stål, blåkromatert, AW 30-skrue.
Plastic frame anchor with comprehensive ETA rating for masonry, aerated concrete and concrete. With hexagon head bolt and pressed washer made of zinc-plated steel
Approved for high loads in concrete (individual fixing point), autoclaved aerated concrete and masonry
The first 6-series plastic anchor with ETA for multiple attachment in concrete. With pre-assembled countersunk head screw made of zinc plated steel
GR 14 mm scaffold anchors for fastening free-standing scaffolding (must be used with eyelet screw GS 12)
Betongskrue W-BS type P, panhode
Betongskrue W-BS type SK, senkhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Universal Zebra Shark® plastanker uten krage
Betongskrue W-BS type S, 6 kt-hode
Betongskrue med innvendige gjenger W-BS/S
Universal ZEBRA Shark® plastplugg uten krage
Betongskrue W-BS type S 6 kt-hode stor skive