Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Radiatortetningsmiddel For alle motorer med kjølesystemer uten filtersystemer
300 ml er tilstrekkelig for 10 liter kjølevæske
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Tetter små sprekker og lekkasjer permanent
Sikrer kjølesystemet mot vanntap.
Forhindrer tap av kjølevann
Beskytter mot skader på motoren.
Påvirker ikke materialene i radiatoren
Angriper ikke gummi- eller plastdeler.
Radiatortetningsmiddel må ikke brukes hvis kjølesystemet er utstyrt med en støvsil.
Tetter tynne sprekker i radiatoren, motorblokken eller topplokket. Lekkasje i slangekoblinger tettes effektivt. Permanent tetting av små sprekker og lekkasjepunkter beskytter kjølekretsen og forbrenningskammeret mot lekkasjer. Radiatortetningsmiddel hindrer tap av kjølevæske.
Rist boksen godt før bruk. Tilsett flaskens innhold i kjølesystemet mens motoren er varm La motoren gå i ca. 10 min. inntil kjøleviften starter. Sjekk kjølevæskenivået og lekkasjetettheten på nytt. I lastebiler brukes et blandeforhold på maks. 1 : 100.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.