Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Flat sugepumpe for pumping av vann ned til 2 mm dybde.
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Small and robust waste water pump, suitable for use in a broad range of applications
For submersible pump Classic art. no. 099370270
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
Additional float for Classic submersible pump