Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
30 artikkel/artikler med 38 versjoner funnet
For tilkobling av C-monteringsskinner med tung last til gulv, tak, vegger, i kanaler og rørganger
Kan brukes med alle 41-seriens VARIFIX®-skinner med VARIFIX® av/på-knapp
For fastening C-mounting rails with heavy loads to: Floors, ceilings, walls, in ducts and channels.
For tilkobling av C-monteringsskinner sammen med VARIFIX®-strømknappen
For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels
For attaching C-mounting rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels.
With large base plate
For C-assembly rails
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Can be used with all 41/86 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Can be used for VARIFIX® C-rails 41/128 in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Can be used with all 41/128 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Can be used with all 41/128 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
PTFE-gjengetape
Natural rubber wrapping tape, black
Avstandsmuffe Sekskant, stål elzink
Natural rubber wrapping tape anthracite heating
PRINETO sliding sleeve for HD pipe
Settskrue Elektrolytisk forsinket
PRINETO adapter fitting with female thread
VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/22