Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Aktiv korrosjonsbeskyttelse og grunning for metalloverflater
Aktiv korrosjonsbeskyttelse som kan pensles på, for metalloverflater
Hurtigtørkende universalgrunning med en rekke bruksområder
Aktiv beskyttelse mot korrosjon med utmerkede fylleegenskaper for metalloverflater.
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-komponent epoxygrunning for alle metaller, stål, aluminium, elokserte overflater samt GFPR.
Heftforbedrer for punktreparasjoner på plast
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV