Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rengjøringssvamp i Clay-serien
Effektiv dyprengjøring og perfekt klargjøring av lakkerte overflater for beste poleringsresultater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Fjerner enkelt gjenstridige rester og smuss fra lakkerte overflater som ikke kan fjernes ved hjelp av vanlige rengjøringsmetoder, og gir en speillignende finish.
- Særlig skånsom rengjøring på grunn av svært lav varmeutvikling og ved å unngå aggressive rengjøringsmidler.
- Kan vaskes og brukes på nytt
- Betydelige tids-, energi- og kostnadsbesparelser
- Svært enkel å bruke
For rask og enkel fjerning av sprøytelakkeringståke, harpiks, tjære og insektsrester, særlig ved klargjøring av nye og brukte kjøretøyer. Lakkerte overflater, glass, krom osv.
Skyll grundig området som skal rengjøres og rengjøringsputen, med vann eller PH-nøytral bilsjampo (vi anbefaler svært fortynnet R1-rens art. 0893125005). Gå over den fuktige overflaten med rengjøringsputen, uten å bruke kraft. Overflaten og rengjøringsputen må alltid være fuktig når rengjøringsputen brukes til rengjøring. Vi anbefaler at du fukter overflaten og rengjøringsputen med en pumpesprayflaske etter behov under rengjøringen. Når rengjøringen er ferdig, fjerner du ganske enkelt eventuelle rester med en mikrofiberklut. Overflaten er perfekt klargjort for polering og forsegling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.