Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pneumatisk slipefil DSF 10
Praktisk og kompakt pneumatisk slipefil for 10/11/12 x 330 mm pussebånd. For sliping, avgrading og polering på vanskelig tilgjengelige steder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Lett, kompakt design
Uanstrengt arbeid; ideell for bruk på trange steder.
Raskt og enkelt bytte av rem
Fjæren som er innebygd i slipearmen sørger for optimal stramming av slipebeltet.
Justerbar slipearm
Slipearmen kan roteres 360°, noe som gjør den enkel å bruke.
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.