Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
For watertight sealing of ribbed caps (art. no. 0519160222)
For sealing spacer tubes after stripping
Exposed concrete disc made of cast concrete for use in exposed concrete applications
Plugs made of high-quality plastic for sealing holes in the formwork. Suitable for diameters from 20 mm to 25 mm. The tabs on four sides ensure a centred hold in the hole.
For watertight sealing of tie points
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP