Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
12 artikkel/artikler med 199 versjoner funnet
Skrutvinge med to skruer for høyere belastningbehov til konstruksjon av varmesystemer, rørleggerinstallasjoner, konstruksjon av kraftverk, maskinbygging og konstruksjon av rørledninger
Pipe clamp for mounting pipelines in any technical system with significant load requirements
Two-screw clamp
Two-part pipe clamp with silicone-based red rubber insert
Two screw clamps for improved adjustment to pipe dimensions
Two screw clamps for better adaptation to the tolerances of the pipe dimensions
Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, pipeline construction, for hot water systems and steam pipes
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
PTFE-gjengetape
Natural rubber wrapping tape, black
Avstandsmuffe Sekskant, stål elzink
Natural rubber wrapping tape anthracite heating
PRINETO sliding sleeve for HD pipe
Settskrue Elektrolytisk forsinket
PRINETO adapter fitting with female thread
VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/22