Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue, linsesenk med AW-spor
A2 rustfritt stål, linsesenk hode i flat utforming med AW-drivspor
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
Betydelig mindre tid og krefter
Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse
- Fører til minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal sammenføying
Forhindrer installasjonsfeil
Optimal momentoverføring på grunn av AW-drivspor
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Kun egnet for bruk i aluminium og plast
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.