Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndverksshorts Performance
Komfortabel, slitesterk håndverksshorts med 4-veisstretch.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Komfortabel, slitesterk håndverksshorts
- 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende
- Avtakbare CORDURA® hengelommer, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og kortlomme, verktøylomme
- Loxy® refleks, YKK glidelåser
- Silikonbånd og elastisk borrelåsjustering i midje
4-veisstretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® forsterkninger.
Kan blekes uten klor
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.