Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 13 versjoner funnet
Beskyttelsesbakker laget av en spesiell aluminiumslegering for grove og middels til fine arbeidsstykker
Protective jaws made of polyurethane with prism-shaped recesses
Ideal addition for the Heuer parallel vice for infinite rotatability and lockability of the workpiece
Protective jaws made from special alloy aluminium with vertical and horizontal milled recesses
Heat-resistant protective jaw with aluminium profile and fibre covering for fine workpieces
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning