I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
5 artiklar med 13 versioner hittades
Protective jaws made from special alloy aluminium for rough to medium-fine workpieces
Protective jaws made of polyurethane with prism-shaped recesses
Ideal addition for the Heuer parallel vice for infinite rotatability and lockability of the workpiece
Protective jaws made from special alloy aluminium with vertical and horizontal milled recesses
Heat-resistant protective jaw with aluminium profile and fibre covering for fine workpieces
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Allen key hexagon socket with ball head
Allen key hexagon socket long
Allen key sliding set hexagon ball head 9 pcs.
Allen key hexagon socket short
Allen key sliding set 9 pcs.
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
T-handle screwdriver hexagon socket side tip
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal