Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pakningsmasse Super RTV silikon
Høyverdig pakningsmasse for auto og industri
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Svært god kjemikaliebestandighet
- Kan også brukes i kritiske områder der tetningen kommer i kontakt med ulike væsker
- Enestående bestandighet mot motorolje og girolje, kjølevæske og frostvæske
Syrefri herding
- Ikke aggressiv overfor materialer som aluminium og stål. Ingen negativ innvirkning på elektroniske komponenter.
Egen trykkluftbeholder
- Enkel påføring uten bruk av ekstra utstyr
- Kommer ut i jevne strenger
Ved tetting av f.eks. oljesumper og girkasser er det viktig at det ikke kommer tetningsmasse på innsiden. Vi anbefaler derfor å påføre tetningsmasse på overflaten av delene som skal fuges Press delene sammen for hånd og skyv delene forsiktig mot hverandre. Deretter skiller du delene fra hverandre igjen og fjerner tetningsmassen som har kommet på innsiden. Press delene sammen igjen innenfor maks. 5 minutter og stram til godt. Merk deg herdetiden før idriftsetting (avhengig av tetningsmassens tykkelse).
Optimal festeevne på tørre, rene og støvfri overflater. Fjern gamle pakningsmasser.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.