Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Patronpistol WIT
For utpressing av WIT-patroner (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) og silikonpatroner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Egner seg for påføring fra 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner, 300 ml tubefilmpatroner, 280 ml presspatroner og silikonpatroner
Rask, pålitelig og ren bruk
Peilepinne/posisjonsindikator med skalering
Unngåelse av lesefeil (skalering = mørtelvolum)
Patronpistolhus + klemhåndtak + patronholder: Glassfiberforsterket polyamid
- Lett og veldig stabil
- Enkel håndtering og nøyaktig arbeid
- Slitesterk teknologi
Patronpistolhåndtak
Dryppbeskyttelse og frigjøring av patronspenningen utløses av patronpistolhåndtaket
Justeringsskrue for å kompensere for slitasje i mekanismen
- Utvider patronpistolens levetid
- Ingen tap av ytelse på grunn av slitasje
De følgende kjemiske formlene av innsprøytningsmørtel kan brukes:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.